Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier à semelle Blocage avec bague de blocage Skwezloc NP-206TM

  • ERIKS:23985257
  • Fabricant:662461252963
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cet ensemble de palier à semelle est doté d’un alésage droit de 30 mm et d’un dispositif de blocage concentrique de l’arbre. Le corps est en fonte avec un revêtement en poudre pour une durabilité accrue dans les environnements industriels. L’insert à billes 5206TM et une cage guidée sur la piste assurent un fonctionnement fluide et fiable. L’unité est conçue pour des applications fixes et utilise une graisse complexe au lithium pour la lubrification.

Caractéristiques
  • Prégraissé avec une graisse complexe au lithium, réduit les intervalles de maintenance et favorise une longue durée de vie
  • Le système de blocage concentrique de l’arbre assure un maintien sécurisé de l’arbre et empêche le glissement sous charge.
  • Roulement à billes avec cage guidée sur la piste assure un mouvement régulier et réduit les vibrations pendant l’utilisation
  • Le boîtier en fonte revêtu par poudre résiste à la corrosion et prolonge la durée de vie opérationnelle dans des environnements difficiles
Application et utilisation
  • Compatible avec les équipements nécessitant des ensembles de paliers à semelle fixes
  • Idéal pour les machines agricoles nécessitant un support d’arbre robuste
  • Utilisé avec des systèmes de convoyeurs dans des environnements de fabrication lourde
Ajouter à la liste

424,59 €/ Unitéhors TVA

513,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
NP-T
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec bague de blocage Skwezloc
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Taille de boulon
1/2 INH
Diamètre d'arbre
30 mm
Longueur
165 mm
Hauteur
86 mm
Largeur
47.75 mm
Hauteur de l'ae
42.9 mm
Entraxes des trous de fixation min/max
de 113 jusqu'à 129 mm