Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier à semelle Blocage avec bague de blocage Skwezloc NP-19T

  • ERIKS:23985211
  • Fabricant:662461029664
Image 1
Aperçu

Ce boîtier de palier applique est doté d’une base en fonte massive et d’un alésage droit. Grâce à un système de blocage concentrique de l’arbre et à un jeu radial standard, il assure un support fiable de l’arbre dans des environnements exigeants. La température de fonctionnement maximale atteint 220 °F et l’unité est équipée d’une cage en PPS ainsi que d’une capacité de relubrification.

Caractéristiques
  • Le matériau de cage en PPS résiste aux produits chimiques et aux hautes températures pour assurer la stabilité opérationnelle
  • Le jeu radial standard garantit des performances constantes du roulement sous charge
  • L’option de relubrification prolonge la durée de vie des roulements et réduit les besoins de maintenance
  • Le verrouillage concentrique de l’arbre assure un ajustement sûr et minimise le glissement de l’arbre
  • Le boîtier en fonte massive améliore la durabilité dans les environnements industriels exigeants
Application et utilisation
  • Compatible avec les équipements utilisés dans les procédés à haute température
  • Idéal pour les équipements de traitement de l'air nécessitant un support d'arbre stable
  • Utilisé avec des entraînements de convoyeurs dans des installations de fabrication
Ajouter à la liste

278,61 €/ Unitéhors TVA

337,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
NP-T
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec bague de blocage Skwezloc
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Taille de boulon
1/2 INH
Diamètre d'arbre
1.3/16 in
Longueur
165.1 mm
Hauteur
85.73 mm
Largeur
47.75 mm
Hauteur de l'ae
42.86 mm
Diamètre extérieur
56.64 mm
Entraxes des trous de fixation min/max
de 112.71 jusqu'à 128.59 mm
Boîtier
Solide