Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier à semelle Blocage avec bague de blocage Skwezloc NP-18TC

  • ERIKS:23985190
  • Fabricant:662461032718
Image 1
Aperçu

Ce palier applique est doté d'une base solide et d'une configuration standard pour un soutien fiable de l'arbre. Son corps avec revêtement en poudre et son insert de roulement à oxyde noir offrent une résistance accrue à la corrosion dans des environnements exigeants. L'unité compense les désalignements statiques et fonctionne jusqu'à 104°C pour une utilisation polyvalente. Avec un alésage droit et une fixation à deux boulons, elle permet une installation sécurisée dans des environnements industriels.

Caractéristiques
  • La classification standard de charge convient aux applications à charge modérée sans compromettre l’alignement
  • La possibilité de relubrifier garantit des performances constantes et réduit les temps d'arrêt au fil du temps.
  • La conception du palier à semelle à deux boulons simplifie le montage et améliore la stabilité opérationnelle
  • L’insert de roulement avec finition à l’oxyde noir réduit l’usure et prolonge les intervalles de maintenance
  • Le boîtier avec revêtement par poudre résiste à la corrosion pour une longue durée de vie dans des conditions industrielles difficiles
Application et utilisation
  • Compatible avec les équipements agricoles dans des environnements à fortes vibrations
  • Idéal pour les machines automatisées nécessitant des solutions de fixation fiables
  • Utilisé avec des systèmes de convoyeurs pour un support d’arbre stable
Ajouter à la liste

480,02 €/ Unitéhors TVA

580,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
NP-T
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec bague de blocage Skwezloc
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Taille de boulon
1/2 INH
Diamètre d'arbre
1.1/8 in
Longueur
165.1 mm
Hauteur
85.73 mm
Largeur
47.75 mm
Hauteur de l'ae
42.86 mm
Diamètre extérieur
40.49 mm
Entraxes des trous de fixation min/max
de 112.71 jusqu'à 128.59 mm
Boîtier
á semelle