Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier à semelle Blocage avec bague de blocage Skwezloc NP-16T

  • ERIKS:23440731
  • Fabricant:662461029640
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette unité de palier à semelle est équipée d’un boîtier à base pleine et d’un insert de roulement standard. Sa hauteur totale de 2,81 pouces et sa largeur de 1,50 pouce permettent une intégration dans des ensembles mécaniques compacts. La conception du palier à semelle assure un support et un alignement fiables de l’arbre dans les applications industrielles. Le boîtier est revêtu par poudre pour une protection et une durabilité accrues.

Caractéristiques
  • La bague intérieure à durcissement localisé améliore les performances sous des charges dynamiques
  • La conception de verrouillage concentrique de l’arbre assure un ajustement sécurisé et minimise les vibrations pendant le fonctionnement
  • Insert de roulement standard fabriqué en acier de roulement 52100 pour une durée de vie prolongée
  • Le boîtier thermolaqué augmente la résistance à la corrosion et à l’usure environnementale
  • Le boîtier de palier à semelle pleine améliore la stabilité dans les applications sous charge
Application et utilisation
  • Compatible avec les systèmes de manutention dans les environnements de production
  • Idéal pour les ventilateurs et soufflantes industriels soumis à des charges dynamiques modérées
  • Utilisé avec des ensembles de convoyeurs nécessitant un support d'arbre compact
Ajouter à la liste

234,92 €/ Unitéhors TVA

284,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
NP-T
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec bague de blocage Skwezloc
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Taille de boulon
3/8 INH
Diamètre d'arbre
1 in
Longueur
139.7 mm
Hauteur
71.44 mm
Largeur
38.1 mm
Hauteur de l'ae
36.51 mm
Entraxes des trous de fixation min/max
de 98.43 jusqu'à 111.13 mm
Boîtier
Solide