Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier à semelle Blocage avec bague de blocage Skwezloc NP-12TC

  • ERIKS:23985103
  • Fabricant:662461032688
Image 1
Aperçu

Ce palier à semelle est doté d’une base solide et d’un insert de palier standard. Il utilise un système de blocage concentrique de l’arbre pour un montage sécurisé. Le corps est revêtu par poudre pour assurer une résistance à la corrosion et une durabilité accrues. L’unité est conçue pour des vitesses de fonctionnement allant jusqu’à 10 200 tr/min et supporte des températures jusqu’à 220 °F.

Caractéristiques
  • La graisse au lithium complexe NLGI 2 prolonge les intervalles de maintenance et réduit la maintenance
  • La conception de base solide augmente la stabilité et minimise les mouvements pendant le Betrieb.
  • Le système de verrouillage concentrique de l’arbre maintient l’alignement de l’arbre et réduit les vibrations
  • L’insert de roulement à usage standard assure un support de charge fiable dans les applications industrielles
  • Le boîtier revêtu par poudre offre une résistance accrue à la corrosion dans des environnements difficiles
Application et utilisation
  • Compatible avec des machines fonctionnant à des vitesses de rotation élevées jusqu'à 10 200 tr/min
  • Idéal pour les équipements de manutention exposés à des conditions environnementales modérées
  • Utilisé avec des systèmes de convoyage nécessitant un support d’arbre sécurisé et stable
Ajouter à la liste

222,95 €/ Unitéhors TVA

269,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
NP-T
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec bague de blocage Skwezloc
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Taille de boulon
3/8 INH
Diamètre d'arbre
3/4 in
Longueur
127 mm
Hauteur
65.09 mm
Largeur
38.1 mm
Hauteur de l'ae
33.34 mm
Entraxes des trous de fixation min/max
de 85.73 jusqu'à 104.78 mm
Boîtier
á semelle