Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier à semelle Blocage avec bague de blocage Skwezloc MP-36T

  • ERIKS:23984107
  • Fabricant:662461031919
Image 1
Aperçu

Cet ensemble palier applique est doté d’un carter robuste avec revêtement en poudre et d’une construction à roulement à billes conçue pour des scénarios de désalignement statique. Le joint labyrinthe en feutre offre une protection renforcée contre les contaminants et contribue à une longue durée de vie. Adaptée aux fortes capacités de charge, cette unité assure un fonctionnement fiable dans des environnements exigeants.

Caractéristiques
  • Le verrouillage concentrique de l’arbre assure une fixation sécurisée et minimise le glissement de l’arbre
  • La capacité de charge statique élevée de 36 229,8 N permet des opérations intensives sans déformation
  • Le joint labyrinthe en feutre réduit la pénétration de poussière et de débris, prolongeant ainsi la durée de vie du roulement
  • La conception à roulement à billes permet une rotation fluide et réduit la friction opérationnelle
  • Le boîtier de palier à semelle thermolaqué résiste à la corrosion dans les environnements industriels et extérieurs
Application et utilisation
  • Compatible avec les équipements agricoles nécessitant un support de palier robuste
  • Idéal pour le support des arbres rotatifs dans les ventilateurs et soufflantes industriels
  • Utilisé avec des systèmes de convoyage pour des applications de manutention de vrac
Ajouter à la liste

826,82 €/ Unitéhors TVA

1 000,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
MP-TC
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec bague de blocage Skwezloc
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Taille de boulon
3/4 INH
Diamètre d'arbre
2.1/4 in
Longueur
260.35 mm
Hauteur
142.88 mm
Largeur
79.5 mm
Hauteur de l'ae
69.85 mm
Diamètre extérieur
75.79 mm
Entraxes des trous de fixation min/max
de 166.69 jusqu'à 201.61 mm
Roulement
Roulement à billes
Boîtier
á semelle