Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier à semelle Blocage avec bague de blocage Skwezloc MP-35T

  • ERIKS:23984094
  • Fabricant:662461031902
Image 1
Aperçu

Cette unité de palier à semelle à base solide est équipée d’un roulement de capacité moyenne avec un alésage droit pour un soutien robuste de l’arbre. Le corps est fabriqué en polysulfure de phénylène pour une résistance chimique et une grande durabilité. Elle supporte des charges dynamiques élevées et tolère un désalignement statique jusqu’à ±2,0°. Le verrouillage par vis de pression et la graisse complexe au lithium assurent un montage sécurisé et une lubrification fiable.

Caractéristiques
  • Une tolérance de désalignement de ±2,0° protège contre les imprécisions d’arbre ou de montage lors de l’utilisation.
  • Le verrouillage d’arbre par vis de pression minimise le glissement de l’arbre sous des charges élevées en fonctionnement.
  • La capacité de relubrification réduit la fréquence de maintenance et favorise un fonctionnement continu
  • Le type de roulement de capacité moyenne supporte des charges dynamiques plus élevées pour une durée de vie opérationnelle prolongée
  • Le boîtier en PPS massif offre une résistance chimique accrue et une longévité dans des environnements difficiles
Application et utilisation
  • Compatible avec des machines soumises à des vibrations ou à des défauts d’alignement lors du montage
  • Idéal pour les équipements de traitement de l'air dans les environnements industriels
  • Utilisé avec des systèmes de convoyage nécessitant un support d'arbre de capacité moyenne
Ajouter à la liste

761,90 €/ Unitéhors TVA

921,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
MP-TC
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec bague de blocage Skwezloc
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Taille de boulon
3/4 INH
Diamètre d'arbre
2.3/16 in
Longueur
260.35 mm
Hauteur
142.88 mm
Largeur
79.5 mm
Hauteur de l'ae
69.85 mm
Entraxes des trous de fixation min/max
de 166.69 jusqu'à 201.61 mm
Boîtier
Solide