Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier à semelle Blocage avec bague de blocage Skwezloc MP-32T

  • ERIKS:23984076
  • Fabricant:662461031896
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cet ensemble de palier à semelle de capacité moyenne est doté d’un corps en fonte massive et d’une bague intérieure en acier à roulement 52100. Le corps est revêtu par poudre pour une résistance accrue à la corrosion en milieu industriel. Un joint labyrinthe en feutre assure une protection efficace contre les contaminants, tandis qu’un jeu radial standard garantit un fonctionnement régulier. L’unité supporte une température de fonctionnement maximale de 104 °C (220 °F) pour les environnements exigeants.

Caractéristiques
  • Type de palier de capacité moyenne supporte des charges modérées dans des applications industrielles générales
  • Le jeu radial standard maintient un alignement d’arbre stable pour réduire les vibrations
  • Le joint labyrinthe en feutre protège les composants internes contre la pénétration de poussière et de débris
  • Le revêtement par poudre résiste à la corrosion et prolonge la durée de vie en conditions difficiles
  • Le carter en fonte massive augmente la durabilité et prévient les déformations sous fortes charges
Application et utilisation
  • Compatible avec les équipements agricoles nécessitant des paliers à semelle
  • Idéal pour les arbres de ventilateurs et de soufflantes dans les systèmes CVC
  • Utilisé avec des ensembles de convoyeurs dans les opérations de manutention
Ajouter à la liste

621,52 €/ Unitéhors TVA

752,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
MP-TC
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec bague de blocage Skwezloc
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Taille de boulon
5/8 INH
Diamètre d'arbre
2 in
Longueur
241.3 mm
Hauteur
129.38 mm
Largeur
73.15 mm
Hauteur de l'ae
63.5 mm
Diamètre extérieur
88.9 mm
Entraxes des trous de fixation min/max
de 150.81 jusqu'à 192.09 mm
Boîtier
Solide