Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier à semelle Blocage avec bague de blocage Skwezloc MP-28T

  • ERIKS:23984005
  • Fabricant:662461031872
Image 1
Aperçu

Cette unité de palier applique un insert de roulement à billes de capacité moyenne, conçu pour des applications à désalignement statique. La largeur totale de 2,38 pouces et la longueur de base de 8,13 pouces assurent un montage stable. Un joint à lèvre unique avec déflecteur contribue à protéger l’insert du roulement. Le mécanisme de blocage concentrique garantit un maintien fiable de l’arbre pendant le fonctionnement.

Caractéristiques
  • Le palier de capacité moyenne supporte des charges exigeantes et assure des performances stables des machines
  • Le traitement de surface à l’oxyde noir sur l’insert de palier améliore la résistance à la corrosion dans les environnements industriels
  • La possibilité de relubrifier prolonge la durée de vie et minimise les temps d'arrêt
  • Le système de verrouillage concentrique assure un montage sécurisé de l’arbre et réduit le risque de glissement
  • Joint d’étanchéité à lèvre simple avec déflecteur améliore la protection contre les contaminants et la pénétration d’humidité
Application et utilisation
  • Compatible avec les systèmes de manutention dans les environnements industriels
  • Idéal pour les équipements de process nécessitant un maintien sécurisé de l’arbre
  • Utilisé avec des convoyeurs nécessitant un montage stable de paliers
Ajouter à la liste

561,59 €/ Unitéhors TVA

679,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
MP-TC
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec bague de blocage Skwezloc
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Taille de boulon
5/8 INH
Diamètre d'arbre
1.3/4 in
Longueur
222.25 mm
Hauteur
117.48 mm
Largeur
60.45 mm
Hauteur de l'ae
58.74 mm
Diamètre extérieur
62.71 mm
Entraxes des trous de fixation min/max
de 138.11 jusqu'à 173.04 mm