Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier à semelle Blocage avec bague de blocage Skwezloc MP-24T

  • ERIKS:23440631
  • Fabricant:662461031858
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce palier avec un boîtier en fonte revêtu par poudre est doté d’un dispositif de retenue à contact de surface unique et d’un verrouillage concentrique pour une concentricité accrue. Conçu pour les applications à fortes charges, il assure une circulation optimale de la graisse, garantissant une lubrification durable et une fiabilité élevée. Avec une capacité de charge statique de 5 139 lb, ce palier convient aux environnements industriels exigeants.

Caractéristiques
  • Conception de capacité moyenne adaptée aux applications industrielles à forte charge et grande vitesse
  • Le joint labyrinthe en feutre empêche la contamination et garantit des performances fiables
  • La conception du cage à guidage sur la piste améliore la circulation de la graisse et prolonge la durée de vie du roulement
  • Le boîtier en fonte revêtu par poudre offre une durabilité accrue et une résistance à la corrosion
  • Collier de verrouillage concentrique pour une concentricité améliorée et une installation facilitée
Application et utilisation
  • Compatible avec les systèmes exigeant des roulements haute performance nécessitant un entretien minimal
  • Idéal pour les machines dans des environnements difficiles où une lubrification fiable est essentielle
  • Utilisé avec des équipements industriels nécessitant un alignement précis et des roulements durables
Ajouter à la liste

493,67 €/ Unitéhors TVA

597,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
MP-TC
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec bague de blocage Skwezloc
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Taille de boulon
5/8 INH
Diamètre d'arbre
38.1 mm
Diamètre d'arbre
1.1/2 in
Longueur
222.25 mm
Hauteur
115.89 mm
Largeur
66.8 mm
Hauteur de l'ae
58.74 mm
Entraxes des trous de fixation min/max
de 139.7 jusqu'à 171.45 mm
Roulement
Roulement à billes
Boîtier
Solide