436,12 €/ Unitéhors TVA
527,71 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SEALMASTER |
Série | MP-TC |
Forme de corps | á semelle |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec bague de blocage Skwezloc |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier résistant à la corrosion |
Revêtement boîtier | Revêtement en poudre |
Taille de boulon | 0.5 INH |
Diamètre d'arbre | 36.51 mm |
Diamètre d'arbre | 1.7/16 in |
Longueur | 203.2 mm |
Hauteur | 106.36 mm |
Largeur | 57.15 mm |
Hauteur de l'ae | 53.98 mm |
Entraxes des trous de fixation min/max | de 127 jusqu'à 161.93 mm |
Roulement | Palier avec bague intérieure étendue |
Boîtier | Solide |