384,27 €/ Unitéhors TVA
464,97 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SEALMASTER |
Série | MP-TC |
Forme de corps | á semelle |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec bague de blocage Skwezloc |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier résistant à la corrosion |
Revêtement boîtier | Revêtement en poudre |
Taille de boulon | 1/2 INH |
Diamètre d'arbre | 31.75 mm |
Diamètre d'arbre | 1.1/4 in |
Longueur | 174.63 mm |
Hauteur | 96.84 mm |
Largeur | 57.15 mm |
Hauteur de l'ae | 47.63 mm |
Diamètre extérieur | 47.02 mm |
Entraxes des trous de fixation min/max | de 114.3 jusqu'à 139.7 mm |
Roulement | Palier avec bague intérieure étendue |
Boîtier | Boîtier en fonte revêtu d'époxy |