Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier à semelle Blocage avec bague de blocage Skwezloc MP-16T XLO

  • ERIKS:11910093
  • Fabricant:662461343975
Image 1
Aperçu

Ce palier à semelle de capacité moyenne est équipé d’un insert à billes et d’un corps avec revêtement par poudre pour une durabilité accrue et une résistance à la corrosion. La conception à alésage droit et la bague intérieure trempée par zones assurent un alignement fiable dans des applications exigeantes. Le matériau de cage en sulfure de polyphénylène et une température de fonctionnement maximale de 104 °C permettent une utilisation dans des environnements industriels à haute température. La possibilité de relubrification prolonge la durée de vie et maintient les performances. L’ensemble est conçu pour une installation facile avec des dimensions de boulons standard.

Caractéristiques
  • La taille standard des boulons facilite l'installation et le remplacement pour le personnel de maintenance
  • La capacité de relubrification réduit les intervalles de maintenance et prévient les défaillances prématurées des roulements
  • La bague intérieure à durcissement localisé minimise l’usure et maintient l’alignement de l’arbre sous charge
  • La cage en sulfure de polyphénylène assure un fonctionnement stable dans les applications à température élevée
  • Le boîtier revêtu par poudre résiste à la corrosion pour une durée de vie prolongée dans des environnements difficiles
Application et utilisation
  • Compatible avec les équipements de traitement automatisés dans les usines de fabrication
  • Idéal pour les ventilateurs industriels nécessitant un support de palier de capacité moyenne
  • Utilisé avec des systèmes de convoyeurs dans les opérations de manutention
Ajouter à la liste

506,46 €/ Unitéhors TVA

612,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
MP-TC
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec bague de blocage Skwezloc
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Taille de boulon
1/2 INH
Diamètre d'arbre
1 in
Longueur
158.75 mm
Largeur
50.8 mm
Hauteur de l'ae
44.45 mm
Diamètre extérieur
40.49 mm
Roulement
Roulement à billes
Boîtier
á semelle