Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier à semelle Blocage avec bague de blocage Skwezloc MP-16T

  • ERIKS:23983880
  • Fabricant:662461031810
Image 1
Aperçu

Ce roulement est doté d’un carter en fonte revêtu par poudre et d’un verrouillage concentrique pour une précision accrue.

Caractéristiques
  • Le boîtier thermolaqué améliore la durabilité et la résistance aux environnements difficiles
  • Le joint labyrinthe en feutre protège contre les contaminants et préserve l'intégrité de la lubrification
  • Le verrouillage concentrique garantit une concentricité quasi parfaite pour des performances optimales
Application et utilisation
  • Compatible avec les équipements nécessitant une grande capacité de charge
  • Utilisé avec des systèmes dans des environnements difficiles ou abrasifs
  • Idéal pour les machines avec de fortes exigences de rotation
Ajouter à la liste

341,68 €/ Unitéhors TVA

413,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
MP-TC
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec bague de blocage Skwezloc
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Taille de boulon
1/2 INH
Diamètre d'arbre
1 in
Longueur
158.75 mm
Hauteur
87.31 mm
Largeur
50.8 mm
Hauteur de l'ae
44.45 mm
Diamètre extérieur
40.49 mm
Entraxes des trous de fixation min/max
de 106.36 jusqu'à 131.76 mm
Roulement
Roulement à billes
Boîtier
Boîtier en fonte