1 440,59 €/ Unitéhors TVA
1 743,11 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SEALMASTER |
Série | EMP-T |
Forme de corps | á semelle |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec bague de blocage Skwezloc |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier résistant à la corrosion |
Taille de boulon | 3/4 INH |
Diamètre d'arbre | 2.3/16 in |
Longueur | 260.35 mm |
Hauteur | 69.85 mm |
Largeur | 79.5 mm |
Hauteur de l'ae | 69.85 mm |
Diamètre extérieur | 69.06 mm |
Boîtier | Pièce unique |