Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier à semelle Blocage avec bague de blocage Skwezloc EMP-35T

  • ERIKS:23981592
  • Fabricant:662461031995
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce boîtier de palier applique dispose d’une base solide en fonte pour un support robuste dans les applications industrielles. L’unité présente un alésage droit et un joint labyrinthe en feutre pour une protection efficace contre les contaminants. Avec une capacité de charge dynamique de 43 383,2 N et une capacité de charge statique de 29 359,6 N, il répond aux exigences opérationnelles élevées. Le traitement de surface à l’oxyde noir de l’insert du roulement améliore la résistance à la corrosion.

Caractéristiques
  • La capacité de désalignement statique de ±2,0° compense les petites erreurs d'installation et les déformations d'arbre
  • La finition à insert de palier en oxyde noir offre une protection accrue contre la corrosion dans des environnements difficiles
  • La capacité de charge dynamique de 43 383,2 N permet de supporter des contraintes opérationnelles élevées et une utilisation prolongée
  • Le joint labyrinthe en feutre empêche la pénétration de poussière et de débris, prolongeant ainsi la durée de vie du roulement
  • Un boîtier en fonte massive assure un soutien fiable sous de fortes charges dans les environnements industriels
Application et utilisation
  • Compatible avec les équipements de traitement nécessitant des paliers robustes
  • Idéal pour le montage de machines lourdes lorsque la capacité de hoher charge est essentielle
  • Utilisé avec des systèmes de convoyeurs en production pour un support d'arbre stable
Ajouter à la liste

1 166,35 €/ Unitéhors TVA

1 411,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
EMP-T
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec bague de blocage Skwezloc
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Taille de boulon
3/4 INH
Diamètre d'arbre
2.3/16 in
Longueur
260.35 mm
Hauteur
142.88 mm
Largeur
79.5 mm
Hauteur de l'ae
69.85 mm
Entraxes des trous de fixation min/max
de 166.69 jusqu'à 201.61 mm
Boîtier
Solide