Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier à semelle Blocage avec bague de blocage Skwezloc EMP-31T

  • ERIKS:23981573
  • Fabricant:662461031988
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce produit est emballé avec une longueur de 9,68 pouces et une hauteur de 3,19 pouces. Il est conforme aux spécifications d'emballage standard. Les dimensions assurent la compatibilité avec une gamme d'exigences industrielles de stockage et d'expédition.

Caractéristiques
  • Une hauteur emballée de 3,19 pouces facilite l’empilage et le transport dans les environnements de distribution
  • Une longueur emballée de 9,68 pouces permet une utilisation efficace de l’espace sur les étagères et en stockage
Application et utilisation
  • Utilisé avec des processus de chaîne d'approvisionnement nécessitant des tailles d'emballage standardisées
  • Compatible avec les systèmes automatisés de manutention des matériaux dans les opérations d’entrepôt
  • Idéal pour les applications de stockage industriel nécessitant des dimensions d'emballage spécifiques
Ajouter à la liste

962,77 €/ Unitéhors TVA

1 164,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
EMP-T
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec bague de blocage Skwezloc
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Diamètre d'arbre
1.15/16 in
Longueur
241.3 mm
Hauteur
129.38 mm
Hauteur de l'ae
63.5 mm
Entraxes des trous de fixation min/max
de 150.81 jusqu'à 192.09 mm