Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier à semelle Blocage avec bague de blocage Skwezloc EMP-23T

  • ERIKS:23981518
  • Fabricant:662461031957
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette unité de palier applique possède une base solide et un carter thermolaqué pour une durabilité accrue en environnement industriel. L’alésage droit avec blocage concentrique de l’arbre assure un fonctionnement sûr et stable. Son joint labyrinthe en feutre offre une protection efficace contre les contaminants. Conçue uniquement pour les désalignements statiques, cette unité supporte des applications jusqu’à 104 °C. L’insert de roulement est fabriqué en acier à roulement 52100 avec une finition en oxyde noir pour la résistance à la corrosion.

Caractéristiques
  • Le mécanisme de verrouillage concentrique de l’arbre assure un maintien fiable et sécurisé de l’arbre pendant le fonctionnement.
  • La bague intérieure à zones trempées offre une durabilité accrue sous des charges statiques exigeantes
  • La conception du joint labyrinthique en feutre empêche la pénétration de poussière et de débris
  • Le boîtier avec revêtement en poudre résiste à la corrosion et à l’usure
  • Une construction à base solide augmente la stabilité et réduit le risque de désalignement dans les applications montées
Application et utilisation
  • Compatible avec les machines d'emballage nécessitant un support d'arbre stable
  • Idéal pour les équipements de transformation dans les opérations agroalimentaires
  • Utilisé avec des systèmes d'entraînement de convoyeurs dans des installations de fabrication
Ajouter à la liste

750,19 €/ Unitéhors TVA

907,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
EMP-T
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec bague de blocage Skwezloc
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Taille de boulon
0.5 INH
Diamètre d'arbre
1.7/16 in
Longueur
203.2 mm
Hauteur
106.36 mm
Largeur
57.15 mm
Hauteur de l'ae
53.98 mm
Boîtier
Solide