Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier à semelle Blocage avec bague de blocage Skwezloc EMP-16T

  • ERIKS:23981454
  • Fabricant:662461031933
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette unité est équipée d’un boîtier de palier avec un insert de roulement à billes de capacité moyenne et un verrouillage concentrique de l’arbre. La conception permet de compenser un désalignement statique jusqu’à ±2,0° et fonctionne de manière fiable à des températures allant jusqu’à 220 °F. Le joint labyrinthe en feutre et la bague intérieure trempée par zones assurent des performances constantes dans des environnements exigeants.

Caractéristiques
  • Le verrouillage concentrique de l’arbre améliore la force de maintien et réduit les dommages à l’arbre
  • La bague intérieure à durcissement localisé augmente la résistance à l'usure dans les zones de contact intense
  • Le joint labyrinthe en feutre empêche la pénétration de contaminants, prolongeant ainsi la durée de vie du roulement
  • Le style de palier applique permet un montage simple pour un support d’arbre stable
  • L’insert de roulement à billes de capacité moyenne assure un fonctionnement fiable sous des charges et des vitesses modérées
Application et utilisation
  • Compatible avec les applications de montage d'équipements CVC
  • Idéal pour les machines agricoles nécessitant un support d'arbre stable
  • Utilisé avec des systèmes de convoyeurs dans les opérations de manutention
Ajouter à la liste

517,12 €/ Unitéhors TVA

625,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
EMP-T
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec bague de blocage Skwezloc
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Taille de boulon
1/2 INH
Diamètre d'arbre
1 in
Longueur
158.75 mm
Hauteur
87.31 mm
Largeur
50.8 mm
Hauteur de l'ae
44.45 mm
Diamètre extérieur
40.49 mm
Entraxes des trous de fixation min/max
de 106.36 jusqu'à 131.76 mm
Roulement
Roulement à billes