Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier à semelle Blocage avec bague de blocage Skwezloc CRPS-PN35T

  • ERIKS:23981077
  • Fabricant:662461348093
Image 1
Aperçu

Cette unité de palier applique dispose d’un corps en acier inoxydable massif et d’un roulement de service standard. Conçue avec un alésage droit et une capacité de désalignement statique, elle assure un support d’arbre fiable dans des environnements exigeants. Le joint à contact multi-lèvres et la graisse alimentaire renforcent la fiabilité là où le contrôle de la contamination est essentiel.

Caractéristiques
  • La conception de roulement standard supporte des charges dynamiques modérées pour une utilisation polyvalente.
  • La possibilité de relubrifier prolonge les intervalles de service et réduit les temps d'arrêt pour maintenance
  • La graisse alimentaire au sulfonate de calcium favorise la conformité aux exigences d’hygiène
  • Le joint à contact multi-lèvres réduit la pénétration des contaminants, ce qui améliore la durée de vie du roulement
  • Le boîtier en acier inoxydable massif résiste à la corrosion pour une utilisation fiable en environnements de lavage
Application et utilisation
  • Compatible avec les équipements dans les environnements de production en salle blanche
  • Idéal pour le support des arbres dans les lignes d’embouteillage de boissons
  • Utilisé avec des convoyeurs dans les installations de transformation alimentaire
Ajouter à la liste

1 373,15 €/ Unitéhors TVA

1 661,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
CRPS-PN-T
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec bague de blocage Skwezloc
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Taille de boulon
5/8 INH
Diamètre d'arbre
2.3/16 in
Longueur
219.1 mm
Hauteur
127 mm
Largeur
60.45 mm
Hauteur de l'ae
63.5 mm
Entraxes des trous de fixation min/max
de 165.1 jusqu'à 177.8 mm
Boîtier
Solide