Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier à semelle Blocage avec bague de blocage Skwezloc CRPS-PN16T RMW

  • ERIKS:11910646
  • Fabricant:662461372227
Image 1
Aperçu

Ce support de palier comprend un insert à billes avec un alésage droit et un jeu radial standard. Avec une longueur totale de 7,5 pouces et une largeur de 1,50 pouce, il est conçu pour un support d’arbre stable dans des environnements exigeants. Le corps est résistant à la corrosion grâce à une finition argentée et un insert de palier revêtu de nickel-phosphore. Graissé à vie et non regraissable, il utilise une graisse de qualité alimentaire pour réduire les besoins de maintenance.

Caractéristiques
  • Le type de verrouillage d’arbre à vis pointeau permet une installation sûre et simple
  • La conception des roulements à billes assure une rotation de l’arbre fluide et efficace
  • Le type de roulement standard assure un fonctionnement fiable sous des charges industrielles typiques
  • La lubrification à vie prévient le besoin d’un entretien de lubrification supplémentaire
  • Un boîtier résistant à la corrosion réduit la maintenance dans des environnements difficiles ou soumis à des lavages fréquents
Application et utilisation
  • Compatible avec les équipements exposés aux lavages ou aux agents corrosifs
  • Idéal pour les systèmes de manutention nécessitant une maintenance réduite
  • Utilisé avec des ensembles de convoyeurs dans des environnements de transformation alimentaire
Ajouter à la liste

526,44 €/ Unitéhors TVA

636,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
CRPS-PN-T RMW
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec bague de blocage Skwezloc
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Taille de boulon
3/8 INH
Diamètre d'arbre
1 in
Longueur
139.7 mm
Hauteur
71.44 mm
Largeur
38.1 mm
Hauteur de l'ae
36.51 mm
Entraxes des trous de fixation min/max
de 95.25 jusqu'à 114.3 mm
Roulement
Roulement à billes
Boîtier
á semelle