Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier à semelle Blocage avec bague de blocage Skwezloc CRPC-PN208T

  • ERIKS:12671110
  • Fabricant:662461383780
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce palier appliqué est doté d’un corps solide et d’un alésage droit pour un montage robuste. Le système de blocage concentrique de l’arbre assure un engagement fiable de l’arbre, tandis que le joint à contact multi-lèvres offre une protection efficace contre les contaminants. Le revêtement au nickel-phosphore de l’insert du roulement améliore la résistance à la corrosion. La capacité de désalignement statique permet une flexibilité opérationnelle dans divers environnements.

Caractéristiques
  • Le système de verrouillage concentrique de l’arbre assure une connexion d’arbre sûre et précise
  • La capacité de désalignement statique jusqu’à ±2,0° compense les erreurs mineures d’installation d’arbre
  • L’insert de palier avec revêtement en nickel-phosphore résiste à la corrosion dans des environnements exigeants
  • Le joint à contact à lèvres multiples protège le roulement des contaminants et prolonge la durée de vie du composant
  • Une base de boîtier solide améliore la stabilité et la répartition de la charge pendant le fonctionnement
Application et utilisation
  • Utilisé avec des machines où les vibrations en fonctionnement posent problème
  • Compatible avec les environnements de lavage exigeant une résistance à la corrosion
  • Idéal pour les systèmes de convoyage nécessitant un support d’arbre sécurisé
Ajouter à la liste

551,30 €/ Unitéhors TVA

667,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
CRPC-PN-T
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec bague de blocage Skwezloc
Matériau du boîtier
Plastique
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Taille de boulon
0.5 INH
Diamètre d'arbre
40 mm
Longueur
184.2 mm
Hauteur
102 mm
Largeur
54.1 mm
Hauteur de l'ae
49.2 mm
Diamètre extérieur
52.58 mm
Entraxes des trous de fixation min/max
de 128.6 jusqu'à 144.5 mm
Boîtier
Solide