Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Embout à rotule Sans entretien Acier/PTFE Filetage intérieur à gauche CFFL 8T

  • ERIKS:23980618
  • Fabricant:662288721215
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

94,75 €/ Unitéhors TVA

114,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
CFFL-T
Diamètre intérieur
12.7 mm
Dimension de filetage
1/2-20 UNF
Type de filetage
Filetage intérieur à gauche
Entretien
Sans entretien
Surface de glissement
Acier/PTFE
a
6 °
A
26.19 mm
B
12.7 mm
D
33.32 mm
F
53.98 mm
K
22.23 mm
H
12.7 mm
J
19.05 mm
O
17.73 mm
W
15.88 mm