Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Embout à rotule Sans entretien Acier/PTFE Filetage intérieur à droite CFF 16T

  • ERIKS:23980539
  • Fabricant:662288721062
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

437,28 €/ Unitéhors TVA

529,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
CFF-T
Diamètre intérieur
25.4 mm
Dimension de filetage
1.1/4-12 UNF
Type de filetage
Filetage intérieur à droite
Entretien
Sans entretien
Surface de glissement
Acier/PTFE
a
8.5 °
A
50.8 mm
B
25.4 mm
D
69.85 mm
F
104.78 mm
K
42.88 mm
H
25.4 mm
J
38.1 mm
O
32.23 mm
W
34.93 mm