108,04 €/ Unitéhors TVA
130,73 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SEALMASTER |
Série | CFM-T |
Diamètre intérieur | 12.7 mm |
Dimension de filetage | 1/2-20 UNF |
Type de filetage | Fileté à droite |
Entretien | Sans entretien |
Surface de glissement | Acier/PTFE |
a | 6 ° |
A | 37.31 mm |
B | 12.7 mm |
D | 33.32 mm |
F | 61.93 mm |
H | 12.7 mm |
O | 17.73 mm |
W | 15.88 mm |