90,99 €/ Unitéhors TVA
110,10 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SEALMASTER |
Série | CFM-T |
Diamètre intérieur | 11.113 mm |
Dimension de filetage | 7/16-20 UNF |
Type de filetage | Fileté à droite |
Entretien | Sans entretien |
Surface de glissement | Acier/PTFE |
a | 7 ° |
A | 34.14 mm |
B | 11.113 mm |
D | 28.58 mm |
F | 53.98 mm |
H | 11.1 mm |
O | 14.88 mm |
W | 14.27 mm |