142,83 €/ Unitéhors TVA
172,82 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SEALMASTER |
Série | CFM-T |
Diamètre intérieur | 19.05 mm |
Dimension de filetage | 3/4-16 UNF |
Type de filetage | Fileté à droite |
Entretien | Sans entretien |
Surface de glissement | Acier/PTFE |
a | 7 ° |
A | 43.66 mm |
B | 19.05 mm |
D | 44.45 mm |
F | 73.03 mm |
H | 17.45 mm |
O | 24.84 mm |
W | 22.23 mm |