44,72 €/ Unitéhors TVA
54,11 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SEALMASTER |
Série | CTFD |
Diamètre intérieur | 12.7 mm |
Dimension de filetage | 1/2-20 UNF |
Type de filetage | Filetage intérieur à droite |
Entretien | Sans entretien |
Surface de glissement | Acier/Delrin |
a | 6 ° |
A | 29.36 mm |
B | 12.7 mm |
D | 33.32 mm |
F | 53.98 mm |
K | 22.23 mm |
H | 12.7 mm |
J | 19.05 mm |
O | 17.73 mm |
W | 15.88 mm |