32,68 €/ Unitéhors TVA
39,54 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SEALMASTER |
Série | CTFD |
Diamètre intérieur | 6.35 mm |
Dimension de filetage | 1/4-28 UNF |
Type de filetage | Filetage intérieur à droite |
Entretien | Sans entretien |
Surface de glissement | Acier/Delrin |
a | 8 ° |
A | 18.26 mm |
B | 6.35 mm |
D | 19.05 mm |
F | 33.32 mm |
K | 11.91 mm |
H | 7.14 mm |
J | 9.53 mm |
O | 8.41 mm |
W | 9.53 mm |