52,59 €/ Unitéhors TVA
63,63 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SEALMASTER |
Série | CTMD |
Diamètre intérieur | 4.826 mm |
Dimension de filetage | 10-32 UNF |
Type de filetage | Fileté à droite |
Entretien | Sans entretien |
Surface de glissement | Acier/Delrin |
a | 6.5 ° |
A | 18.26 mm |
B | 4.826 mm |
D | 15.88 mm |
F | 31.75 mm |
K | 11.1 mm |
H | 6.35 mm |
O | 7.77 mm |
W | 7.92 mm |