Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Embout à rotule Entretien nécessaire Acier/bronze Filetage intérieur à gauche TFL 4

  • ERIKS:23990447
  • Fabricant:662288723622
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

48,58 €/ Unitéhors TVA

58,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
TFL
Diamètre intérieur
6.35 mm
Dimension de filetage
1/4-28 UNF
Type de filetage
Filetage intérieur à gauche
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier/bronze
a
8 °
A
18.26 mm
B
6.35 mm
D
19.05 mm
F
33.32 mm
K
11.91 mm
H
7.14 mm
J
9.53 mm
O
8.41 mm
W
9.53 mm