Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Embout à rotule Entretien nécessaire Acier/bronze Filetage intérieur à droite TF 6

  • ERIKS:23990426
  • Fabricant:662288723493
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

61,73 €/ Unitéhors TVA

74,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
TF
Diamètre intérieur
9.525 mm
Dimension de filetage
3/8-24 UNF
Type de filetage
Filetage intérieur à droite
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier/bronze
a
6 °
A
23.01 mm
B
9.525 mm
D
25.4 mm
F
41.28 mm
K
17.48 mm
H
10.31 mm
J
14.27 mm
O
13.13 mm
W
12.7 mm