Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Embout à rotule Entretien nécessaire Acier/bronze Filetage intérieur à droite TF 5N

  • ERIKS:23990423
  • Fabricant:662288726623
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

63,40 €/ Unitéhors TVA

76,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
TF
Diamètre intérieur
7.938 mm
Dimension de filetage
5/16-24 UNF
Type de filetage
Filetage intérieur à droite
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier/bronze
a
7 °
A
18.26 mm
B
7.938 mm
D
22.23 mm
F
34.93 mm
K
13.49 mm
H
8.74 mm
J
11.1 mm
O
11.35 mm
W
11.1 mm