Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Embout à rotule Entretien nécessaire Acier/bronze Filetage extérieur à gauche TML 7

  • ERIKS:23990545
  • Fabricant:662288723738
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

70,93 €/ Unitéhors TVA

85,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
TML
Diamètre intérieur
11.113 mm
Dimension de filetage
7/16-20 UNF
Type de filetage
Fileté à gauche
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier/bronze
a
7 °
A
34.14 mm
B
11.113 mm
D
28.58 mm
F
53.98 mm
H
11.1 mm
O
14.88 mm
W
14.27 mm