Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Embout à rotule Entretien nécessaire Acier/bronze Filetage extérieur à gauche TML 5

  • ERIKS:23990537
  • Fabricant:662288723714
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

63,29 €/ Unitéhors TVA

76,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
TML
Diamètre intérieur
7.938 mm
Dimension de filetage
5/16-24 UNF
Type de filetage
Fileté à gauche
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier/bronze
a
7 °
A
30.96 mm
B
7.938 mm
D
22.23 mm
F
47.63 mm
H
8.74 mm
O
11.35 mm
W
11.1 mm