Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Embout à rotule Entretien nécessaire Acier/bronze Filetage extérieur à droite TM 10N

  • ERIKS:23990495
  • Fabricant:662288724186
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

140,26 €/ Unitéhors TVA

169,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
TM
Diamètre intérieur
15.875 mm
Dimension de filetage
5/8-18 UNF
Type de filetage
Fileté à droite
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier/bronze
a
8 °
A
40.49 mm
B
15.875 mm
D
38.1 mm
F
66.68 mm
H
14.27 mm
O
21.31 mm
W
19.05 mm