93,29 €/ Unitéhors TVA
112,88 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SEALMASTER |
Série | TM |
Diamètre intérieur | 15.875 mm |
Dimension de filetage | 5/8-18 UNF |
Type de filetage | Fileté à droite |
Entretien | Entretien nécessaire |
Surface de glissement | Acier/bronze |
a | 8 ° |
A | 40.49 mm |
B | 15.875 mm |
D | 38.1 mm |
F | 66.68 mm |
H | 14.27 mm |
O | 21.31 mm |
W | 19.05 mm |