Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Embout à rotule Entretien nécessaire Acier / acier Filetage intérieur à gauche CFFL 8

  • ERIKS:23980616
  • Fabricant:662288725367
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

49,78 €/ Unitéhors TVA

60,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
CFFL
Diamètre intérieur
12.7 mm
Dimension de filetage
1/2-20 UNF
Type de filetage
Filetage intérieur à gauche
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier / acier
a
6 °
A
26.19 mm
B
12.7 mm
D
33.32 mm
F
53.98 mm
K
22.23 mm
H
12.7 mm
J
19.05 mm
O
17.73 mm
W
15.88 mm