Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Embout à rotule Entretien nécessaire Acier / acier Filetage intérieur à droite TR 7

  • ERIKS:23990574
  • Fabricant:662288719120
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

58,79 €/ Unitéhors TVA

71,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
TR
Diamètre intérieur
11.113 mm
Dimension de filetage
7/16-20 UNF
Type de filetage
Filetage intérieur à droite
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier / acier
a
7 °
A
26.19 mm
B
11.113 mm
D
28.58 mm
F
46.02 mm
K
19.05 mm
H
11.1 mm
J
15.88 mm
O
14.88 mm
W
14.27 mm