44,04 €/ Unitéhors TVA
53,29 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SEALMASTER |
Série | TR |
Diamètre intérieur | 7.938 mm |
Dimension de filetage | 5/16-24 UNF |
Type de filetage | Filetage intérieur à droite |
Entretien | Entretien nécessaire |
Surface de glissement | Acier / acier |
a | 7 ° |
A | 18.26 mm |
B | 7.938 mm |
D | 22.23 mm |
F | 34.93 mm |
K | 13.49 mm |
H | 8.74 mm |
J | 11.1 mm |
O | 11.35 mm |
W | 11.1 mm |