52,34 €/ Unitéhors TVA
63,33 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SEALMASTER |
Série | CFF |
Diamètre intérieur | 9.525 mm |
Dimension de filetage | 3/8-24 UNF |
Type de filetage | Filetage intérieur à droite |
Entretien | Entretien nécessaire |
Surface de glissement | Acier / acier |
a | 6 ° |
A | 19.84 mm |
B | 9.525 mm |
D | 25.4 mm |
F | 41.28 mm |
K | 17.48 mm |
H | 10.31 mm |
J | 14.27 mm |
O | 13.13 mm |
W | 12.7 mm |