96,45 €/ Unitéhors TVA
116,70 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SEALMASTER |
Série | AR |
Diamètre intérieur | 11.113 mm |
Dimension de filetage | 7/16-20 UNF |
Type de filetage | Filetage intérieur à droite |
Entretien | Entretien nécessaire |
Surface de glissement | Acier / acier |
a | 7 ° |
A | 26.19 mm |
B | 11.113 mm |
D | 28.58 mm |
F | 46.02 mm |
K | 19.05 mm |
H | 11.1 mm |
J | 15.88 mm |
O | 14.88 mm |
W | 14.27 mm |