197,62 €/ Unitéhors TVA
239,12 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SEALMASTER |
Série | AR |
Diamètre intérieur | 19.05 mm |
Dimension de filetage | 3/4-16 UNF |
Type de filetage | Filetage intérieur à droite |
Entretien | Entretien nécessaire |
Surface de glissement | Acier / acier |
a | 7 ° |
A | 43.66 mm |
B | 19.05 mm |
D | 44.45 mm |
F | 73.03 mm |
K | 28.58 mm |
H | 17.45 mm |
J | 25.4 mm |
O | 24.84 mm |
W | 22.23 mm |