Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Embout à rotule Entretien nécessaire Acier / acier Filetage extérieur à gauche CFML 12N

  • ERIKS:23980738
  • Fabricant:662288725756
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

107,93 €/ Unitéhors TVA

130,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
CFML
Diamètre intérieur
19.05 mm
Dimension de filetage
3/4-16 UNF
Type de filetage
Fileté à gauche
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier / acier
a
7 °
A
43.66 mm
B
19.05 mm
D
44.45 mm
F
73.03 mm
H
17.45 mm
O
24.84 mm
W
22.23 mm