Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Embout à rotule Entretien nécessaire Acier / acier Filetage extérieur à droite TRE 16N

  • ERIKS:23990590
  • Fabricant:662288719991
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

291,46 €/ Unitéhors TVA

352,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
TRE
Diamètre intérieur
25.4 mm
Dimension de filetage
1.1/4-12 UNF
Type de filetage
Fileté à droite
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier / acier
a
8.5 °
A
53.19 mm
B
25.4 mm
D
69.85 mm
F
104.78 mm
H
25.4 mm
O
32.23 mm
W
34.93 mm