Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Embout à rotule Entretien nécessaire Acier / acier Filetage extérieur à droite TRE 12

  • ERIKS:23990585
  • Fabricant:662288719229
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

113,44 €/ Unitéhors TVA

137,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
TRE
Diamètre intérieur
19.05 mm
Dimension de filetage
3/4-16 UNF
Type de filetage
Fileté à droite
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier / acier
a
7 °
A
43.66 mm
B
19.05 mm
D
44.45 mm
F
73.03 mm
H
17.45 mm
O
24.84 mm
W
22.23 mm