Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Embout à rotule Entretien nécessaire Acier / acier Filetage extérieur à droite TRE 10

  • ERIKS:23440947
  • Fabricant:662288719212
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

84,95 €/ Unitéhors TVA

102,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
TRE
Diamètre intérieur
15.875 mm
Dimension de filetage
5/8-18 UNF
Type de filetage
Fileté à droite
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier / acier
a
8 °
A
40.49 mm
B
15.875 mm
D
38.1 mm
F
66.68 mm
H
14.27 mm
O
21.31 mm
W
19.05 mm