Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Embout à rotule Entretien nécessaire Acier / acier Filetage extérieur à droite ARE 8

  • ERIKS:23979989
  • Fabricant:662288718680
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

115,98 €/ Unitéhors TVA

140,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
ARE
Diamètre intérieur
12.7 mm
Dimension de filetage
1/2-20 UNF
Type de filetage
Fileté à droite
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier / acier
a
6 °
A
37.31 mm
B
12.7 mm
D
33.32 mm
F
61.93 mm
K
23.8 mm
H
12.7 mm
O
17.73 mm
W
15.88 mm