Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Embout à rotule avec graisseur avec entretien acier/acier filetage intérieur TR 8N

  • ERIKS:23990579
  • Fabricant:662288719885
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

64,30 €/ Unitéhors TVA

77,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
TR
Diamètre intérieur
12.7 mm
Dimension de filetage
7/16-20 UNF
Type de filetage
Filetage intérieur à droite
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier / acier
a
6 °
A
29.36 mm
B
12.7 mm
D
33.32 mm
F
53.98 mm
K
22.23 mm
H
12.7 mm
J
19.05 mm
O
17.73 mm
W
15.88 mm