Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Embout à rotule avec entretien HT-acier/acier filetage intérieur AR 10

  • ERIKS:23979712
  • Fabricant:662288718918
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

169,92 €/ Unitéhors TVA

205,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
AR
Diamètre intérieur
15.875 mm
Dimension de filetage
5/8-18 UNF
Type de filetage
Filetage intérieur à droite
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier / acier
a
8 °
A
37.31 mm
B
15.875 mm
D
38.1 mm
F
63.5 mm
K
25.4 mm
H
14.27 mm
J
22.23 mm
O
21.31 mm
W
19.05 mm